Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Kapasitas maksimum mengacu pada beban tertinggi yang bisa diukur oleh timbangan tanpa kehilangan akurasi. Misalnya, KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera 10210579 memiliki kapasitas maksimum 300 kg. Pastikan timbangan yang dibeli mampu menahan berat material bisnis Anda untuk menghindari kerusakan atau ketidakakuratan.
Dimensi platform menentukan luas permukaan yang digunakan untuk menimbang. OHAUS VE Series Floor Platforms and Scales VE3000L31P memiliki dimensi 1500x1500x90 mm, memungkinkan penempatan material berukuran besar. Untuk material yang lebih kecil, produk seperti SIGMA Timbangan Meja Digital SM-10001 dengan dimensi 18x18 cm mungkin lebih sesuai.
Bahan pembuatan mempengaruhi daya tahan dan keawetan. CAS Digital Platform Scale CAS-DB-C/HD terbuat dari stainless steel, memberikan ketahanan optimal terhadap korosi dan umur panjang. Pilih bahan berkualitas sesuai lingkungan kerja guna memastikan umur produk lebih panjang.
KRISBOW dikenal dengan produk yang tahan lama dan presisi tinggi. Misalnya, KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera 10210579 memiliki kapasitas 300 kg dan dimensi platform 45x60 cm, sangat cocok untuk kebutuhan industri. Dapatkan produk KRISBOW 100% original hanya di MonotaRO Indonesia dengan diskon hingga 10% (syarat dan ketentuan berlaku).
Timbangan platform merupakan alat ukur massa untuk berbagai jenis kebutuhan. Alat ini terdiri dari tiga komponen utama: platform datar, sensor berat, dan unit display yang dapat berupa analog maupun digital. Timbangan ini memiliki bentuk menyerupai meja pendek dengan permukaan datar kokoh yang berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan objek yang akan ditimbang.
| Product Name | Kapasitas (kg) | Dimensi | Berat (kg) |
| OHAUS VE Series Floor Platforms and Scales VE3000L31P | 3000 | 1500x1500x90 mm | 210.6 |
| Non Brand Timbangan Portable Digital SF550 | 25 | N/A | 3 |
| KRISBOW Timbangan Platform Elektronik dengan Tera 10210579 | 300 | 45x60 cm | 20 |
| T-scale Portable Scales PE10-15 | 15/30 | 280x385 mm | 2 |
| PRESISI Platform Scales A12E Pagar | 150 | 40x50 cm | 9.9 |
| CAS Digital Platform Scale CAS-DB-C/HD | 200 | Stainless Steel, 40x50 cm | 17 |
| SIGMA Timbangan Meja Digital SM-10001 | 10 | 18x18 cm | 2.5 |
| T-scale Weighing Scale ROW 7K | 7 | Akurasi: 0.10 g | 2 |
| SOJIKYO Stainless Steel Platform Bench Scale | 150Kg | - | 25Kg |
| Nagata Dial Timbangan Platform Analog Jarum A-100W 100kg 1unit | 100Kg | 570x310x900 mm | - |
Untuk timbangan jenis digital, memiliki rangkaian sensor berat berada di bawah platform. Berfungsi untuk mendeteksi berat dan mengirimkan data ke unit display digital. Beberapa model juga memiliki fitur tambahan seperti cetakan struk, konektivitas ke sistem komputer, atau perangkat lunak tertentu untuk mengelola data yang terekam sesuai dengan kebutuhan industri.
Ada berbagai jenis timbangan platform yang masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa jenis yang umum digunakan dalam industri:
1. Timbangan Platform Analog
Timbangan ini menggunakan dial atau jarum untuk menunjukkan berat objek dengan bantuan mekanisme pegas di dalamnya. Timbangan analog relatif lebih ekonomis dibandingkan timbangan jenis digital. Timbangan ini juga tidak memerlukan daya listrik. Meskipun demikian, jenis ini cenderung kurang akurat dibandingkan dengan versi digital dan sering kali lebih rentan terhadap kesalahan pembacaan skala.
2. Timbangan Platform Digital
Pada timbangan platform digital, hasil penimbangan ditampilkan secara elektronik melalui layar digital. Alat ini menawarkan akurasi yang lebih tinggi dan kemudahan penggunaan yang lebih besar dibandingkan timbangan analog. Selain itu, banyak timbangan digital yang dilengkapi fitur seperti fungsi tare, konektivitas ke komputer untuk pelaporan data, dan kemampuan cetak struk yang membantu memudahkan operasional.
3. Timbangan Platform Waterproof
Timbangan ini dirancang khusus untuk lingkungan yang membutuhkan ketahanan terhadap air seperti di industri makanan dan minuman, farmasi, dan kimia. Mereka biasanya terbuat dari material stainless steel yang tidak mudah terkorosi, sehingga tetap andal dan higienis dalam kondisi basah.
4. Timbangan Platform Bersertifikasi NTEP
Timbangan ini telah mendapatkan sertifikasi dari National Type Evaluation Program yang menjamin legalitas perdagangan menggunakan timbangan tersebut. Ini sangat penting untuk operasional yang memerlukan validitas pengukuran resmi, meskipun biasanya harganya lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya.
5. Timbangan Platform Portable
Timbangan ini dirancang untuk kemudahan pemindahan dan transportasi. Meskipun memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan dengan timbangan industri, timbangan portable ideal untuk penggunaan di lapangan atau lokasi yang membutuhkan alat yang dapat dipindahkan dengan mudah.
Pemilihan timbangan platform yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akurasi dalam kegiatan operasional di industri. Beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti:
1. Kapasitas Pengukuran Massa
Pertama, tentukan kapasitas berat maksimum yang diperlukan. Timbangan platform biasanya tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari beberapa kilogram hingga beberapa ton. Memilih kapasitas yang tepat akan mencegah kerusakan alat serta memastikan keakuratan pengukuran.
2. Resolusi dan Akurasi yang dibutuhkan
Faktor ini merujuk pada seberapa kecil perubahan berat yang dapat dideteksi oleh timbangan. Resolusi tinggi memungkinkan deteksi perubahan berat yang lebih halus dan akurasi yang lebih baik, yang sangat penting dalam operasi yang memerlukan tingkat ketepatan tinggi.
3. Ukuran Platform
Ukuran platform perlu diperhatikan untuk menampung objek yang akan ditimbang. Barang berukuran besar atau tidak stabil memerlukan platform yang lebih luas untuk distribusi berat yang merata dan pengukuran yang akurat.
4. Jenis Material yang Dibutuhkan
Pertimbangkan material pembuat timbangan, terutama jika alat tersebut akan digunakan di lingkungan yang korosif atau memerlukan standar higienitas tinggi. Material seperti stainless steel menawarkan ketahanan terhadap korosi dan mudah dibersihkan.
5. Fitur Tambahan
Fitur seperti fungsi tare, counting mode, dan konektivitas ke perangkat lain dapat memberikan nilai tambah. Fungsi tare memungkinkan pengguna untuk mengurangi berat kemasan dari total berat, sementara counting mode berguna dalam operasional yang memerlukan penghitungan unit.
6. Mobilitas
Jika membutuhkan timbangan yang mudah dipindahkan, pilihlah model portable atau dengan roda untuk kemudahan transportasi.
Penggunaan dan pemeliharaan yang tepat sangat penting untuk menjaga akurasi dan usia pemakaian timbangan platform, meliputi:
1. Kalibrasi Rutin
Lakukan kalibrasi rutin untuk menjaga keakuratan timbangan. Kalibrasi adalah proses pengaturan dan koreksi pada timbangan agar hasil penimbangan tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pembersihan dan Perawatan Alat
Bersihkan timbangan secara rutin, terutama jika digunakan untuk menimbang bahan yang dapat meninggalkan residu. Penggunaan bahan pembersih yang sesuai dengan material timbangan akan memastikan alat tetap dalam kondisi optimal.
3. Penggunaan Tegangan yang Stabil
Gunakan sumber daya listrik yang stabil untuk timbangan digital. Fluktuasi tegangan dapat merusak komponen elektronik dan mengurangi umur pemakaian timbangan.
4. Gunakan Sesuai Kapasitas
Hindari melebihi kapasitas maksimum yang ditentukan oleh pabrikan. Penggunaan yang tidak sesuai dapat merusak sensor berat dan membuat timbangan tidak akurat.
5. Penyimpanan Alat yang Tepat
Simpan timbangan di tempat yang kering dan aman untuk menghindari kerusakan akibat kelembapan atau elemen lingkungan lainnya. Penyimpanan yang baik akan memastikan timbangan selalu siap digunakan dan dalam kondisi yang optimal.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/g3P108897579-1.jpg)